Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marie Christine Teekanne Komplett 0,40l Höhe: 13,3 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marie Christine Teekanne Komplett 0,40l Höhe: 13,3 cm von BAUSCHER
Marie Christine Teekanne Komplett 0,40l Höhe: 13,3 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2466
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000645434013000000
EAN/GTIN:
     4025068867965
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne
Marie Christine Teekanne Komplett 0,40l Höhe: 13,3 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Höhe:
13.30 cm
Durchmesser:
10.20 cm
Gewicht:
0.38 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.