Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relation Today Teekanne Komplett 0,40l Höhe: 11,9 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relation Today Teekanne Komplett 0,40l Höhe: 11,9 cm von BAUSCHER
Relation Today Teekanne Komplett 0,40l Höhe: 11,9 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2508
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000646434013000000
EAN/GTIN:
     4025068870071
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne
Relation Today Teekanne Komplett 0,40l Höhe: 11,9 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Höhe:
11.90 cm
Durchmesser:
13.40 cm
Gewicht:
0.48 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.