Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relation Today Teekanne Unterteil 0,40l Höhe: 8,8 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relation Today Teekanne Unterteil 0,40l Höhe: 8,8 cm von BAUSCHER
Relation Today Teekanne Unterteil 0,40l Höhe: 8,8 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2509
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000646434112000000
EAN/GTIN:
     4025068870095
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne
Relation Today Teekanne Unterteil 0,40l Höhe: 8,8 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Höhe:
8.80 cm
Durchmesser:
13.40 cm
Gewicht:
0.40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.