Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relation Today Teekanne Deckel Höhe: 3,8 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relation Today Teekanne Deckel Höhe: 3,8 cm von BAUSCHER
Relation Today Teekanne Deckel Höhe: 3,8 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2510
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000646434212000000
EAN/GTIN:
     4025068870125
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne
Relation Today Teekanne Deckel Höhe: 3,8 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Höhe:
3.80 cm
Durchmesser:
7.40 cm
Gewicht:
0.08 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 240 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.