Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller halbtief 22 Höhe: 3,4 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller halbtief 22 Höhe: 3,4 cm von SCHÖNWALD
Teller halbtief 22 Höhe: 3,4 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2625
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000907082212000000
EAN/GTIN:
     4018082591114
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller
Teller halbtief 22 Höhe: 3,4 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Höhe:
3.40 cm
Durchmesser:
22.00 cm
Gewicht:
0.59 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 13,22*
€ 13,22*
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 11,577*
€ 14,917*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,917*
€ 17,751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,467*
€ 17,216
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,957*
€ 16,609
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,577*
€ 13,777
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 89,502* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.