Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allure Platte oval Fahne 23x17 cm Höhe: 2 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allure Platte oval Fahne 23x17 cm Höhe: 2 cm von SCHÖNWALD
Allure Platte oval Fahne 23x17 cm Höhe: 2 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2653
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000912202362000000
EAN/GTIN:
     4018082530168
Allure Platte oval Fahne 23x17 cm Höhe: 2 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Länge:
23.00 cm
Breite:
16.80 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.32 kg
Form:
oval
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,003*
€ 24,533*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 181,90008*
€ 220,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 24,533*
€ 29,194
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,153*
€ 28,742
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,003*
€ 23,804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 294,396* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.