Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allure Suppenobertasse 0,29l Höhe: 5,4 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allure Suppenobertasse 0,29l Höhe: 5,4 cm von SCHÖNWALD
Allure Suppenobertasse 0,29l Höhe: 5,4 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2660
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000912277962000000
EAN/GTIN:
     4018082531943
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Allure Suppenobertasse 0,29l Höhe: 5,4 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Höhe:
5.40 cm
Durchmesser:
10.90 cm
Gewicht:
0.18 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,205*
€ 15,105*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 132,11004*
€ 162,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,105*
€ 17,975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,885*
€ 17,713
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,205*
€ 14,524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 181,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.