Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allure Teekanne Komplett 0,45l Maße: 20,4 x 13,7 x 9,2 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allure Teekanne Komplett 0,45l Maße: 20,4 x 13,7 x 9,2 cm von SCHÖNWALD
Allure Teekanne Komplett 0,45l Maße: 20,4 x 13,7 x 9,2 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2671
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000912434563000000
EAN/GTIN:
     4018082532728
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne
Allure Teekanne Komplett 0,45l Maße: 20,4 x 13,7 x 9,2 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Länge:
20.40 cm
Breite:
13.70 cm
Höhe:
9.20 cm
Gewicht:
0.55 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,431*
€ 42,941*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 162,30*
€ 204,70002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 42,941*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,051*
€ 50,041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,251*
€ 49,089
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,431*
€ 39,783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 257,646* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.