Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avanti Gusto Suppenobertasse stapelbar 0,28l Höhe: 5,7 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avanti Gusto Suppenobertasse stapelbar 0,28l Höhe: 5,7 cm von SCHÖNWALD
Avanti Gusto Suppenobertasse stapelbar 0,28l Höhe: 5,7 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2716
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000919273012000000
EAN/GTIN:
     4018082102976
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Avanti Gusto Suppenobertasse stapelbar 0,28l Höhe: 5,7 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Höhe:
5.70 cm
Durchmesser:
10.00 cm
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,993*
€ 12,703*
3 Tage
49
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 72,42*
€ 91,12008*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,27008*
€ 113,72004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,703*
€ 15,117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,303*
€ 14,641
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,993*
€ 11,892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 152,436* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schönwald
000919691812000000
ab € 5,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.