Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unlimited Platte oval coup 29x19 cm Höhe: 2,4 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unlimited Platte oval coup 29x19 cm Höhe: 2,4 cm von SCHÖNWALD
Unlimited Platte oval coup 29x19 cm Höhe: 2,4 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2805
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000933262912000000
EAN/GTIN:
     4018082828876
Unlimited Platte oval coup 29x19 cm Höhe: 2,4 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Länge:
28.90 cm
Breite:
19.40 cm
Höhe:
2.40 cm
Gewicht:
0.54 kg
Form:
oval
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.