Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unlimited Schüssel oval 27x18 cm/1,00l Höhe: 5,3 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unlimited Schüssel oval 27x18 cm/1,00l Höhe: 5,3 cm von SCHÖNWALD
Unlimited Schüssel oval 27x18 cm/1,00l Höhe: 5,3 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2809
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000933397712000000
EAN/GTIN:
     4018082828999
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Unlimited Schüssel oval 27x18 cm/1,00l Höhe: 5,3 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Länge:
27.20 cm
Breite:
18.20 cm
Höhe:
5.30 cm
Gewicht:
0.65 kg
Form:
oval
Volumen:
1.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel 1l, küchenschüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.