Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generation Vase 9 cm Höhe: 9,2 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generation Vase 9 cm Höhe: 9,2 cm von SCHÖNWALD
Generation Vase 9 cm Höhe: 9,2 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2892
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     9 34 8109 5
EAN/GTIN:
     4018082350728
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
schönwald vase
Generation Vase 9 cm Höhe: 9,2 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Höhe:
9.20 cm
Durchmesser:
8.70 cm
Gewicht:
0.22 kg
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,177*
€ 13,747*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 52,28004*
€ 69,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,747*
€ 16,359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,327*
€ 15,859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,917*
€ 15,371
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,177*
€ 12,111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 82,482* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.