Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller quadratisch 2tlg, 20x20 Höhe: 3 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller quadratisch 2tlg, 20x20 Höhe: 3 cm von SCHÖNWALD
Teller quadratisch 2tlg, 20x20 Höhe: 3 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2954
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000960252012000000
EAN/GTIN:
     4018082529346
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller schönwald
Teller quadratisch 2tlg, 20x20 Höhe: 3 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Länge:
19.80 cm
Breite:
19.10 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.64 kg
Weitere Suchbegriffe: essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.