Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller flach 20 cm, Form: Vitalis, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller flach 20 cm, Form: Vitalis, Dekor: 00003
Seltmann Teller flach 20 cm, Form: Vitalis, Dekor: 00003
Seltmann Teller flach 20 cm, Form: Vitalis, Dekor: 00003
Seltmann Teller flach 20 cm, Form: Vitalis, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-402-495
Herst.-Nr.:
     001.491111
EAN/GTIN:
     4003106565905
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Seltmann Teller flach 20 cm, Form: Vitalis, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
0.36 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,875*
€ 11,865*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 54,31002*
€ 69,29004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,865*
€ 14,119
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,285*
€ 13,429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,855*
€ 12,917
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,875*
€ 10,561
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 71,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.494929
ab € 7,935*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.494587
ab € 5,233*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.