Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obere zur Suppentasse 0,35 l, Form: Vitalis, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obere zur Suppentasse 0,35 l, Form: Vitalis, Dekor: 00003
Seltmann Obere zur Suppentasse 0,35 l, Form: Vitalis, Dekor: 00003
Seltmann Obere zur Suppentasse 0,35 l, Form: Vitalis, Dekor: 00003
Seltmann Obere zur Suppentasse 0,35 l, Form: Vitalis, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-402-635
Herst.-Nr.:
     001.492995
EAN/GTIN:
     4003106566049
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Seltmann Obere zur Suppentasse 0,35 l, Form: Vitalis, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.28 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,295*
€ 14,705*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 54,93*
€ 70,61004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,705*
€ 17,499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,255*
€ 16,963
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,845*
€ 16,476
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,295*
€ 13,441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 88,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.492663
ab € 6,669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.