Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegteller
>
Artikel
Seltmann Teller tief rund 5237 23 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-402-758
Hersteller:
Porzellanfabriken Christian Seltmann
Herst.-Nr.:
001.657574
EAN/GTIN:
4003106849661
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Seltmann Teller tief rund 5237 23 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
23.00 cm
Gewicht:
0.70 kg
... >
Besteck & Geschirr
>
Porzellan-Serien
>
SELTMANN Porzellan
Weitere Suchbegriffe:
Bambusteller
,
Einweg-Teller
,
Einwegteller
,
Grillteller
,
Holzteller
,
Imbiss-Teller
,
Imbissteller
,
Palmblattteller
,
Zuckerrohrteller
,
Fischsuppen-Teller
,
Fischsuppenteller
,
Suppen-Teller
,
Suppenteller
,
Essteller
,
Speiseteller
,
Teller
,
teller tief 23 cm porzellan
,
einweg teller
,
einwegteller rund
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 8,37*
€ 11,02*
Lager 9185
23 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 8,62*
€ 11,35*
Lager 565
1
€ 5,90*
ab € 10,76*
€ 15,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 66,12* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2813
Versand:
Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2813
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seltmann Becher Diva 5156 0,4 l, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657586
ab € 6,91*
Ähnlich
Seltmann Obere zur Cappuccinotasse 5243 0,25 l, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657580
ab € 6,56*
Ähnlich
Seltmann Obere zur Espressotasse 5241 0,09 l, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657584
ab € 5,42*
Ähnlich
Seltmann Obere zur Kaffeetasse 5242 0,20 l, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657582
ab € 5,99*
Ähnlich
Seltmann Schüssel oval 5239 21 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657576
ab € 12,82*
Ähnlich
Seltmann Schüssel oval 5240 25,5 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657577
ab € 16,46*
Ähnlich
Seltmann Suppenbowl oval 5238 16 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657575
ab € 9,82*
Ähnlich
Seltmann Teller flach 5196 15,5 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657562
ab € 6,05*
Ähnlich
Seltmann Teller flach rund 5208 21,5 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657569
ab € 8,06*
Ähnlich
Seltmann Teller flach rund 5209 25,5 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657570
ab € 9,38*
Ähnlich
Seltmann Teller oval 5195 25 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657568
ab € 9,39*
Ähnlich
Seltmann Teller oval 5234 21 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657564
ab € 8,62*
Ähnlich
Seltmann Teller tief rund 5236 14,5 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657573
ab € 6,05*
Ähnlich
Seltmann Untere 5156 17,5 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657579
ab € 4,42*
Ähnlich
Seltmann Untere 5242 16,2 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657581
ab € 3,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen