Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Suppenobertasse CARAT, Inhalt: 0,29 ltr., stapelbar, Bauscher, uni weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenobertasse CARAT, Inhalt: 0,29 ltr., stapelbar, Bauscher, uni weiss
Suppenobertasse CARAT, Inhalt: 0,29 ltr., stapelbar, Bauscher, uni weiss
Artikel-Nr.:
     2813-402-958
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000625273012000000
EAN/GTIN:
     4025068026737
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Suppenobertasse CARAT, Inhalt: 0,29 ltr., stapelbar, Bauscher, uni weiss

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
5.20 cm
Durchmesser:
10.30 cm
Gewicht:
0.27 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,339*
€ 13,809*
6 Tage
4
2
pro Packung
€ 5,00*
ab € 49,75002*
€ 60,89004*
18 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,52004*
€ 64,75002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,809*
€ 16,433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,089*
€ 15,576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,689*
€ 15,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,419*
€ 14,779
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,339*
€ 12,303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 82,854* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.