Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscher Teller flach RAFFINESSE, Durchmesser: 260 mm, creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauscher Teller flach RAFFINESSE, Durchmesser: 260 mm, creme
Bauscher Teller flach RAFFINESSE, Durchmesser: 260 mm, creme
Bauscher Teller flach RAFFINESSE, Durchmesser: 260 mm, creme
Artikel-Nr.:
     2813-402-968
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000620122652000000
EAN/GTIN:
     4025068323898
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Bauscher Teller flach RAFFINESSE, Durchmesser: 260 mm, creme

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
cremeweiß
Höhe:
2.30 cm
Durchmesser:
25.80 cm
Gewicht:
0.68 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,565*
€ 19,965*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 83,58*
€ 103,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,965*
€ 23,758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,155*
€ 22,794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,955*
€ 22,556
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,565*
€ 18,522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 119,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.