Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscher Unterteil Kaffeekanne ENJOY, Inhalt: 0.30 ltr., Durchmesser: 142 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauscher Unterteil Kaffeekanne ENJOY, Inhalt: 0.30 ltr., Durchmesser: 142 mm,
Bauscher Unterteil Kaffeekanne ENJOY, Inhalt: 0.30 ltr., Durchmesser: 142 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-402-972
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000692413112000000
EAN/GTIN:
     4025068448461
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne porzellan

Bauscher Unterteil Kaffeekanne ENJOY, Inhalt: 0.30 ltr., Durchmesser: 142 mm, Höhe: 111 mm, uni weiss

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.30 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.30 Liter
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne 0,3 l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,67*
€ 16,62*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 78,33*
€ 99,46002*
16 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 81,96*
€ 104,47002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 99,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.