Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscher Terrine Deckel/Cloche COME4TABLE, Durchmesser: 226 mm, Höhe: 92 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauscher Terrine Deckel/Cloche COME4TABLE, Durchmesser: 226 mm, Höhe: 92 mm,
Bauscher Terrine Deckel/Cloche COME4TABLE, Durchmesser: 226 mm, Höhe: 92 mm,
Bauscher Terrine Deckel/Cloche COME4TABLE, Durchmesser: 226 mm, Höhe: 92 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-402-980
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000628372912000000
EAN/GTIN:
     4025068384950
Suchbegriffe:
Suppenterrinen-Deckel
Terrine-Deckel
Bauscher Terrine Deckel/Cloche COME4TABLE, Durchmesser: 226 mm, Höhe: 92 mm, uni weiss

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.95 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.