Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscher Suppenobertasse ENJOY, Inhalt: 0,35 ltr., Durchmesser: 106 mm, Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauscher Suppenobertasse ENJOY, Inhalt: 0,35 ltr., Durchmesser: 106 mm, Höhe:
Bauscher Suppenobertasse ENJOY, Inhalt: 0,35 ltr., Durchmesser: 106 mm, Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-402-997
Hersteller:
     BHS
Herst.-Nr.:
     000692278512000000
EAN/GTIN:
     4025068476358
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Bauscher Suppenobertasse ENJOY, Inhalt: 0,35 ltr., Durchmesser: 106 mm, Höhe: 73 mm, in der Farbe uni weiss.
Das Konzept dieser Hartporzellanserie zeichnet sich durch die Möglichkeit aus, unterschiedliche Formen zu kombinieren und damit einen besonderen Eindruck zu hinterlassen. Diese Serie wurde mit dem Red Dot Award ausgezeichnet!

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
7.30 cm
Durchmesser:
10.60 cm
Gewicht:
0.22 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.35 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
420
6
€ 4,95*
ab € 8,46*
€ 11,21*
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 8,54*
€ 11,32*
6 Tage
24
1
€ 5,00*
ab € 8,97*
€ 12,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 67,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.