Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN Automatik-Toaster, weiß-schwarz AT 2286 Der Automatik-Toaster, der über


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEVERIN Automatik-Toaster, weiß-schwarz AT 2286 Der Automatik-Toaster, der über
SEVERIN Automatik-Toaster, weiß-schwarz AT 2286 Der Automatik-Toaster, der über
SEVERIN Automatik-Toaster, weiß-schwarz AT 2286 Der Automatik-Toaster, der über
SEVERIN Automatik-Toaster, weiß-schwarz AT 2286 Der Automatik-Toaster, der über
SEVERIN Automatik-Toaster, weiß-schwarz AT 2286 Der Automatik-Toaster, der über
SEVERIN Automatik-Toaster, weiß-schwarz AT 2286 Der Automatik-Toaster, der über
Artikel-Nr.:
     2813-403-1119
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     AT 2286
EAN/GTIN:
     4008146023057
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
severin toastautomat
SEVERIN Automatik-Toaster, weiß-schwarz AT 2286
Der Automatik-Toaster, der über eine Leistung von 700 Watt verfügt, hat einen integrierten Brötchen-Röstaufsatz zur einfachen Zubereitung der Brötchen.

Weitere Informationen:
Länge:
15.50 cm
Breite:
29.00 cm
Höhe:
16.50 cm
Gewicht:
1.25 kg
Leistungsaufnahme:
700 Watt
Weitere Suchbegriffe: toaster
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 13,89*
€ 17,78*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 17,48*
€ 21,72*
1
€ 5,50*
ab € 17,68*
€ 23,02*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,40*
€ 23,02*
1
€ 4,00*
ab € 18,49*
€ 23,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.