| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-1187 Herst.-Nr.: 31625 EAN/GTIN: 4024472316250 |
| |
|
| | |
| Melitta Cafina XT180 GMC inkl. 1 Glaskanne und 2 Warmhalteplatten. Filterkaffeemaschine. Stundenleistung in Anzahl Tassen: ca. 125, Sofortleistung Kaffee (Tassen) / Brühzeit (Minuten): ca. 15 / 6,5, Leistungsaufnahme gesamt in Watt: 1470-2210, ohne Festwasseranschluss, Elektroanschluss Volt / Ampère: 230 / 16, Abmessungen (BxTxH): 230 x 420 x 470 mm.
Weitere Informationen: | | Länge: | 42.00 cm | Breite: | 23.00 cm | Höhe: | 47.00 cm | Gewicht: | 12.70 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 249,95* | € 299,86* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 257,23* | € 308,62* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,27* | € 331,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 330,97* | € 393,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 340,61* | € 401,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|