Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robot Coupe Stabmixer MP 350 Ultra 230V (L x B x H ) 125 x 177 x 736 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robot Coupe Stabmixer MP 350 Ultra 230V (L x B x H ) 125 x 177 x 736 mm
Robot Coupe Stabmixer MP 350 Ultra 230V (L x B x H ) 125 x 177 x 736 mm
Artikel-Nr.:
     2813-403-1260
Hersteller:
     Robot-Coupe
Herst.-Nr.:
     34800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
robot coupe mixstab
Robot Coupe Stabmixer MP 350 Ultra 230V (L x B x H ) 125 x 177 x 736 mm
Stabmixer MP 350 Ultra. Einphasig 230/50/1. Leistung 440 Watt. Drehzahl 9500 U/min. Messer, Mischkopf und Stab ganz aus Edelstahl, Länge 350 mm. Easy-Plug-System: abnehmbares Stromkabel

Zur Zubereitung von Suppen aller Art, Gemu¨sebrei, Obstmus usw. Speziell für intensiven Gebrauch

Mitgeliefertes Zubehör
1 Wandhalterung zum Verstauen des Stabmixers

1 Werkzeug für Montage und Demontage des Messers

230V/50/1

EU Norm:
NF EN ISO 12100 - 2010, NF EN 60204-1-2006, NF EN 12853, NF EN 60529-2000:
IP 55, IP 34

International norms:
EN ISO 12100 - 2010, EN 60204-1-2006, EN 12853, EN 60529-2000: IP 55, IP 34











Weitere Informationen:
Länge:
12.50 cm
Breite:
17.70 cm
Höhe:
73.60 cm
Gewicht:
6.40 kg
Leistungsaufnahme:
440 Watt
Weitere Suchbegriffe: mixstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,38*
€ 1.144,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,95*
€ 1.132,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,15*
€ 1.065,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,36*
€ 1.019,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,14*
€ 949,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.