Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Speiseeisvitrine FIJI 4 - 2.0 steckerfertig, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Speiseeisvitrine FIJI 4 - 2.0 steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap Speiseeisvitrine FIJI 4 - 2.0 steckerfertig, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-1282
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     4530505600401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eistheke
Eisvitrine
Speiseeis-Vitrine
eistheke
Nordcap Speiseeisvitrine FIJI 4 - 2.0 steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Standardfarbe Wenge, auf Wunsch auch Hemlock oder RAL-Farbe nach Wahl verfügbar. Bitte bei Bestellung angeben.

• für GN 1/1
• Warmhalteplatten aus Hartglas, Plexiglas-Hustenschutz, feststehend, Halogenheizstrahler (unter oberer Ablage)
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige, Sicherheitsthermostat
• Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar

Hinweis:Standardfarbe Wenge, auf Wunsch auch Hemlock oder RAL-Farbe nach Wahl verfügbar. Bitte bei Bestellung angeben.. LängexBreitexHöhe: 2144 mm x 650 mm x 1488 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 3,11 kW .Temperaturbereich: 60 bis 100 °C . Bruttogewicht: 187kg. Nettogewicht: 168kg. Serienzubehör: 4 x Rollen. LängexBreitexHöhe: 650 mm x 1488 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 3,11 kW . Anschlusswert: 230 . Bruttogewicht: 168kg. Nettogewicht: 4 x Rollenkg. Serienzubehör: 43473678008;43473678010;43473678070;43473678075;43473678076;43473678080;43473678086;43473679690;43473679696;43473679760;43473679766;434999001

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
63.00 cm
Breite:
82.40 cm
Höhe:
124.70 cm
Gewicht:
94.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.773,40*
€ 2.024,46*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.146,28*
€ 2.411,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.411,90*
€ 2.870,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.373,27*
€ 2.824,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.255,00*
€ 2.683,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.194,12*
€ 2.611,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.146,28*
€ 2.554,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.