Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Salatbar TR-GREEN 6/1, für GN 1/1-200, steckerfertig, statische Kühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Salatbar TR-GREEN 6/1, für GN 1/1-200, steckerfertig, statische Kühlung
Nordcap Salatbar TR-GREEN 6/1, für GN 1/1-200, steckerfertig, statische Kühlung
Nordcap Salatbar TR-GREEN 6/1, für GN 1/1-200, steckerfertig, statische Kühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-1326
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     434703501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine
Nordcap Salatbar TR-GREEN 6/1, für GN 1/1-200, steckerfertig, statische Kühlung
Hinweis:Die Geräte der Serie sind untereinander in der jeweils passenden Größe kombinierbar. Jeweils 2 beliebige Geräte der Serie können Rücken an Rücken gebaut werden und ergeben ein komplettes Inselelement.

• für GN 1/1-150
• LED-Innenbeleuchtung
• elektronisch höhenverstellbarer Hustenschutz
• elektronische Steuerung
• LCD-Touch-Display
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:Die Geräte der Serie sind untereinander in der jeweils passenden Größe kombinierbar. Jeweils 2 beliebige Geräte der Serie können Rücken an Rücken gebaut werden und ergeben ein komplettes Inselelement.. LängexBreitexHöhe: 1601 mm x 750 mm x 1560 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-290 | 100 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 817 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,47 kW .Temperaturbereich: 4 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 195kg. Nettogewicht: 175kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 750 mm x 1560 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 817 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,47 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 175kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 455475100;455475110;455475120

Weitere Informationen:
Länge:
65.00 cm
Breite:
214.40 cm
Höhe:
148.80 cm
Gewicht:
188.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.826,00*
€ 4.164,47*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.871,64*
€ 5.230,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.230,58*
€ 6.224,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.179,90*
€ 6.164,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.987,90*
€ 5.935,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.905,69*
€ 5.837,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.871,64*
€ 5.797,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.