Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO TWIN Kaffeemaschine von Bonamat, 2 Brühsysteme und 4 Warmhalteplatten,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO TWIN Kaffeemaschine von Bonamat, 2 Brühsysteme und 4 Warmhalteplatten,
MONDO TWIN Kaffeemaschine von Bonamat, 2 Brühsysteme und 4 Warmhalteplatten,
MONDO TWIN Kaffeemaschine von Bonamat, 2 Brühsysteme und 4 Warmhalteplatten,
Artikel-Nr.:
     2813-403-1349
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     8.010.030.11002
EAN/GTIN:
     8713441051198
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
MONDO TWIN Kaffeemaschine von Bonamat, 2 Brühsysteme und 4 Warmhalteplatten, mit 4 Glaskannen
Stundenleistung: 36 l (288 Tassen), Brühzeit: 5 Minuten / 2 Kannen.
Anschlußwert: 400V 3N~50/60Hz 4280W, mit Wasseranschluss,
Breite: 404 mm, Tiefe: 406 mm, Höhe: 446 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
14.34 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,13*
€ 881,73*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,00*
€ 907,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,73*
€ 1.049,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,87*
€ 1.041,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,22*
€ 990,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,77*
€ 955,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,13*
€ 904,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.