Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Rückstellprobenschrank RGS 120, für verschließbare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Rückstellprobenschrank RGS 120, für verschließbare
Nordcap Rückstellprobenschrank RGS 120, für verschließbare
Artikel-Nr.:
     2813-403-1382
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     405508120
EAN/GTIN:
     k.A.
Nordcap Rückstellprobenschrank RGS 120, für verschließbare Rückstellproben-Dosen, steckerfertig mit statische Kühlung.
- 1 x Volltür, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung(werkzeugfrei wechselbar)
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige (in der Frontblende), Alarmfunktion
- manuelle Abtauung

- Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, verzinkt,silber
- Verkleidung innen: Kunststoff, RAL 9003 (signalweiß)
- Abstell- und Lagerfläche: 6 x Edelstahlsystembleche
- Bruttoinhalt: 70 l
- Bruttogewicht: 33 kg
- Nettogewicht: 31 kg
- Temperaturbereich: -7 bis -20 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
- Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

- Kältemittel: R-600a
- Kälteleistung: 86 W | -25 °C (VT)
- Kältemittel Füllmenge: 39 g
- Anschlusswert Elektro: 0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Energieverbrauch: 0,35 kWh/24h

Weitere Informationen:
Länge:
62.40 cm
Breite:
55.30 cm
Höhe:
63.10 cm
Gewicht:
33.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.307,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.534,39*
€ 1.825,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,35*
€ 1.804,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.423,28*
€ 1.693,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.367,95*
€ 1.627,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,96*
€ 1.556,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.