| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-1493 Herst.-Nr.: 423-1405 EAN/GTIN: 4017337042845 |
| | |
|
| | |
| SARO Ceranfeld mit Elektrobackofen Modell E7/CVE4LE Made in Europe - Material: Edelstahl - mit 4 Kochzonen: 4 x 2,5 kW - Kochfeld: 700 x 560 mm - Kochplatte Ø 230 mm außen - Kochplatte Ø 145 mm innen - Elektrischer Ofen, passend für GN 2/1 mit 5,48 kW (ohne Umluft) - Gesteuert durch 2 unabhängige Thermostate - Cool-Grip Griffe und Knöpfe aus hitzebeständigem Material - Verstellbare Füße aus Edelstahl - Gewicht: 72 kg - Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm - Temp. +0/+300 °C - Anschluss: 400 V - 50-60 Hz - 15,48 kW
Weitere Informationen: | | Länge: | 70.00 cm | Breite: | 80.00 cm | Höhe: | 85.00 cm | Gewicht: | 70.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.121,39* | € 3.375,68* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.264,82* | € 3.502,85* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.491,57* | € 3.753,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|