Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Induktionsherd Tisch Modell E7/CUI4BBL Made in Europe - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Induktionsherd Tisch Modell E7/CUI4BBL Made in Europe - Material:
SARO Induktionsherd Tisch Modell E7/CUI4BBL Made in Europe - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-403-1499
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1452
EAN/GTIN:
     4017337044283
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Induktionsherd
induktionsherd
SARO Induktionsherd Tisch Modell E7/CUI4BBL Made in Europe - Material: Edelstahl - 4 Kochzonen: 4 x 3,5 kW - Digitales Anzeigesystem -
Elektronische Regelung der Temperatur - Cool-Grip Griffe und Knöpfe aus hitzebeständigem Material - Kochfeld: 700 x 550 mm - Kochplatte Ø 230 mm - Gewicht: 61 kg - Maße: B 800 x T 700 x H 270 mm - Temp. +0/+300 °C - Anschluss: 400 V - 50-60 Hz - 14 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
80.00 cm
Höhe:
27.00 cm
Gewicht:
55.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.845,25*
€ 8.091,51*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.961,83*
€ 8.206,33*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.070,26*
€ 8.315,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.091,51*
€ 9.628,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.046,68*
€ 9.575,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.890,60*
€ 9.389,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.847,26*
€ 9.338,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.845,25*
€ 9.335,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.