Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Chromrost 1/1 GN Rost Made in Europe - Gewicht: 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Chromrost 1/1 GN Rost Made in Europe - Gewicht: 1 kg
SARO Chromrost 1/1 GN Rost Made in Europe - Gewicht: 1 kg
Artikel-Nr.:
     2813-403-1556
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     455-3205
EAN/GTIN:
     4017337046058
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Gitter
GN-Rost
Gastronorm-Gitter
Gastronorm-Rost
SARO Chromrost 1/1 GN Rost Made in Europe - Gewicht: 1 kg


Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
53.00 cm
Gewicht:
0.75 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,67*
€ 38,27*
Lager 2813
14
€ 4,95*
ab € 35,51*
€ 44,54*
11 Tage
23
€ 4,95*
ab € 41,53*
€ 52,19*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 53,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.