Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzaofen Modell 9 BIG Made in Europe - Material: Edelstahl - Für 9 Pizzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzaofen Modell 9 BIG Made in Europe - Material: Edelstahl - Für 9 Pizzen
SARO Pizzaofen Modell 9 BIG Made in Europe - Material: Edelstahl - Für 9 Pizzen
Artikel-Nr.:
     2813-403-1565
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     407-2010
EAN/GTIN:
     4017337047482
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
SARO Pizzaofen Modell 9 BIG Made in Europe - Material: Edelstahl - Für 9 Pizzen von max. Ø 36 cm - Ober- und Unterhitze getrennt regelbar -
regelbar - Isolierung mit Steinwolle - Zusätzlich Stein auf der Oberseite - Zur Reinigung Empfehlen wir unsere Messingbürste (217-1025) - Reinigung der Schamottsteine nur trocken und im kalten Zustand (Bruchgefahr) - Gewicht: 115 kg - Maße: B 1310 x T 1225 x H 395 - Temp. +50/+400 °C - Anschluss: 400 V - 50 Hz - 13,8 kW

Weitere Informationen:
Länge:
122.50 cm
Breite:
131.00 cm
Höhe:
39.50 cm
Gewicht:
100.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.509,14*
€ 1.660,77*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.774,25*
€ 1.932,46*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.947,01*
€ 2.102,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.932,46*
€ 2.299,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.910,29*
€ 2.273,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.839,38*
€ 2.188,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,01*
€ 2.143,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.774,25*
€ 2.111,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.