Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Eierkocher DAMO Made in Europe - Material: Edelstahl - Regelthermostat -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Eierkocher DAMO Made in Europe - Material: Edelstahl - Regelthermostat -
SARO Eierkocher DAMO Made in Europe - Material: Edelstahl - Regelthermostat -
Artikel-Nr.:
     2813-403-1594
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     458-1050
EAN/GTIN:
     4017337048700
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Eierkocher
eierkocher
SARO Eierkocher DAMO Made in Europe - Material: Edelstahl - Regelthermostat - Für 6 Eier - Sicherheitsthermostat - Ein-Ausschalter - Mit
Mit Farbmarkierung - Gewicht: 6,1 kg - Maße: B 310 x T 340 x H 290 - Temp. 0/+90 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,05 kW

Weitere Informationen:
Länge:
34.00 cm
Breite:
31.00 cm
Höhe:
29.00 cm
Gewicht:
4.10 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
17
Frei Haus
ab € 142,44*
€ 173,63*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 154,10*
€ 187,00*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,73*
€ 192,58*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 169,34*
€ 205,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.