Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1400 x T 700 mm Made in Europe - Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1400 x T 700 mm Made in Europe - Fest
SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1400 x T 700 mm Made in Europe - Fest
Artikel-Nr.:
     2813-403-1632
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-1025
EAN/GTIN:
     4017337046355
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1400 x T 700 mm Made in Europe - Fest verschweißt - hohe Standfestigkeit / Traglast 355 kg -
justierbare Füße - Gewicht: 45 kg - Maße: B 1400 x T 700 x H 850 mm

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
140.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
27.10 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,98*
€ 355,18*
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 292,42*
€ 355,88*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 291,81*
€ 356,30*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 353,83*
€ 426,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,88*
€ 423,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,79*
€ 418,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,12*
€ 399,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,05*
€ 386,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,42*
€ 347,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.