Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahlschrank Schiebetür - 600 mm Tiefe, Breite 2000mm Made in Europe -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahlschrank Schiebetür - 600 mm Tiefe, Breite 2000mm Made in Europe -
SARO Edelstahlschrank Schiebetür - 600 mm Tiefe, Breite 2000mm Made in Europe -
Artikel-Nr.:
     2813-403-1734
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     600-2025
EAN/GTIN:
     4017337049547
Sicherheitsdatenblatt
SARO Edelstahlschrank Schiebetür - 600 mm Tiefe, Breite 2000mm Made in Europe - Mit einem höhenverstellbaren Boden - justierbare Füße -
leichtläufige Schiebetüren - Gewicht: 105 kg - Maße: B 2000 x T 600 x H 850 mm

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 cm
Breite:
200.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
83.60 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 797,23*
€ 911,99*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 804,43*
€ 920,19*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,36*
€ 928,64*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 906,77*
€ 1.029,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,99*
€ 1.085,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,52*
€ 1.075,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,56*
€ 1.031,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,77*
€ 996,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,23*
€ 948,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.