Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahlhochschrank 2 Flügeltüren Breite 1000mm Made in Europe - Mit drei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahlhochschrank 2 Flügeltüren Breite 1000mm Made in Europe - Mit drei
SARO Edelstahlhochschrank 2 Flügeltüren Breite 1000mm Made in Europe - Mit drei
Artikel-Nr.:
     2813-403-1760
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-4005
EAN/GTIN:
     4017337047048
Sicherheitsdatenblatt
SARO Edelstahlhochschrank 2 Flügeltüren Breite 1000mm Made in Europe - Mit drei regulierbaren Böden - Gewicht: 90 kg - Maße: B 1000 x T 500
500 x H 1975 mm

Weitere Informationen:
Länge:
50.00 cm
Breite:
100.00 cm
Höhe:
197.50 cm
Gewicht:
68.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.092,79*
€ 1.226,20*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.192,88*
€ 1.324,08*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.235,27*
€ 1.373,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,20*
€ 1.459,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.219,21*
€ 1.450,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,52*
€ 1.390,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,26*
€ 1.350,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,79*
€ 1.300,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.