Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/1 GN perforiert T 65mm - Material: Edelstahl -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/1 GN perforiert T 65mm - Material: Edelstahl -
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/1 GN perforiert T 65mm - Material: Edelstahl -
Artikel-Nr.:
     2813-403-1834
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     282-9185
EAN/GTIN:
     4017337050529
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/1 GN perforiert T 65mm - Material: Edelstahl - Deckel für alle Maße erhältlich - perforiert (nur Boden) -
Gewicht: 0,91 kg - Maße: B 530 x T 325 x H 65 mm - Inhalt: 9 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.90 kg
Volumen:
9.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
162
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,07*
12 Tage
23
€ 4,95*
ab € 11,32*
€ 15,50*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,27*
€ 18,05*
3 Tage
162
Frei Haus
ab € 15,59*
€ 21,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.