Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/3 GN perforiert T 65mm - Material: Edelstahl -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/3 GN perforiert T 65mm - Material: Edelstahl -
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/3 GN perforiert T 65mm - Material: Edelstahl -
Artikel-Nr.:
     2813-403-1840
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     282-9215
EAN/GTIN:
     4017337050581
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/3 GN perforiert T 65mm - Material: Edelstahl - Deckel für alle Maße erhältlich - perforiert (nur Boden) -
Gewicht: 0,4 kg - Maße: B 325 x T 176 x H 65 mm - Inhalt: 2,5 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
17.60 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.43 kg
Volumen:
2.50 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
90
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 8,62*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,92*
€ 8,84*
11 Tage
23
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 10,16*
3 Tage
90
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 16,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.