Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Rost 2/1 GN - Material: Edelstahl - 2 Traversen Ø 7 mm - 20 Streben Ø 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Rost 2/1 GN - Material: Edelstahl - 2 Traversen Ø 7 mm - 20 Streben Ø 4 mm
SARO Rost 2/1 GN - Material: Edelstahl - 2 Traversen Ø 7 mm - 20 Streben Ø 4 mm
Artikel-Nr.:
     2813-403-1854
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     459-1010
EAN/GTIN:
     4017337048786
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Gitter
GN-Rost
Gastronorm-Gitter
Gastronorm-Rost
SARO Rost 2/1 GN - Material: Edelstahl - 2 Traversen Ø 7 mm - 20 Streben Ø 4 mm - Gewicht: 2,36 kg


Weitere Informationen:
Gewicht:
2.36 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
138
€ 4,95*
ab € 24,33*
€ 31,60*
11 Tage
23
€ 4,95*
ab € 25,09*
€ 32,51*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,53*
€ 34,56*
2 Tage
88
Frei Haus
ab € 27,91*
€ 36,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.