Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Look V Therm Perfection in schwarz mit bruchsicherer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Melitta Look V Therm Perfection in schwarz mit bruchsicherer
Melitta Look V Therm Perfection in schwarz mit bruchsicherer
Melitta Look V Therm Perfection in schwarz mit bruchsicherer
Melitta Look V Therm Perfection in schwarz mit bruchsicherer
Melitta Look V Therm Perfection in schwarz mit bruchsicherer
Melitta Look V Therm Perfection in schwarz mit bruchsicherer
Melitta Look V Therm Perfection in schwarz mit bruchsicherer
Artikel-Nr.:
     2813-403-1888
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     1025-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espresso
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Melitta Look V Therm Perfection in schwarz mit bruchsicherer Edelstahl-Thermkanne, einem abnehmbaren Wassertank und AromaSelector®
Die Kaffeemaschine ist mit einer Thermkanne ausgestattet. Diese besteht aus einem doppelwandigen Edelstahlkörper und ist dadurch bruch- und stoßsicher. Dank des Durchbrühdeckels gelangt der Kaffee direkt servierfertig in die Thermkanne. Die Einhandbedienung erhöht den Bedienkomfort.
Mit dem patentierten AromaSelector® können Sie den Geschmack Ihres Kaffees mit nur einem Handgriff individuell einstellen – mild oder kräftig. So genießen Sie Ihren Lieblingskaffee immer genau so, wie Sie gerade möchten – am Morgen als kräftigen Wachmacher und am Nachmittag als sanften Wohlfühlkaffee. Der AromaSelector® sorgt dabei stets für ein optimales Geschmacksergebnis, ganz komfortabel ohne Veränderung der Wasser- oder Kaffeemenge.
Unkomplizierte Reinigung: Der herausnehmbare Filtereinsatz mit integriertem Tropfstopp verschwindet nach Gebrauch einfach in der Spülmaschine.
Lästiges Verkanten und mühseliges Fest- und Losdrehen des Kannendeckels gehören dank Melitta® Easy Click der Vergangenheit an. Zum Öffnen und Schließen des Kannendeckels – z.B. wenn die Kanne gereinigt werden soll – die seitlichen Verschlüsse gedrückt halten und den Deckel einfach nach oben abheben bzw. wieder in die Kanne einsetzen. So trägt die Melitta® Easy Click Funktion zum hohen Bedienkomfort unserer Kannen bei.
Für die einwandfreie Funktion, eine lange Lebensdauer und besten Kaffeegeschmack ist ein regelmäßiges Entkalken Ihrer Kaffeemaschine notwendig. Daher bietet die Melitta® AromaFresh einen 3-in-1 Kalkschutz mit programmierbarem Wasserhärtegrad, Anzeige des Verkalkungsgrads und praktischem, automatischem Entkalkungsprogramm. Eine LED zeigt Ihnen an, wenn das Entkalkungsprogramm durchgeführt werden sollte.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
24.10 cm
Breite:
26.30 cm
Höhe:
36.70 cm
Gewicht:
2.78 kg
Verschluss:
Einhandbedienung
Leistungsaufnahme:
1000 Watt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 66,60*
€ 84,64*
€ 6,90*
ab € 89,02*
€ 112,31*
Frei Haus
ab € 121,69*
€ 151,78*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,09*
€ 156,01*
Frei Haus
ab € 127,60*
€ 157,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.