Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONAMAT Mikrofeinfilter B20 (HW) aus rostfreiem Stahl. Für Dauergebrauch statt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BONAMAT Mikrofeinfilter B20 (HW) aus rostfreiem Stahl. Für Dauergebrauch statt
BONAMAT Mikrofeinfilter B20 (HW) aus rostfreiem Stahl. Für Dauergebrauch statt
Artikel-Nr.:
     2813-403-1966
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     7.110.403.101
EAN/GTIN:
     8713441009588
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Kaffeeautomaten
Ersatzteile für Kaffeemaschinen
Rundfilter
bonamat rundfilter
BONAMAT Mikrofeinfilter B20 (HW) aus rostfreiem Stahl. Für Dauergebrauch statt Filterpapier. Durchmesser: 330 mm

Weitere Informationen:
Durchmesser:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: rundfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,60*
€ 152,26*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,64*
€ 153,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.