| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-403-1972 Herst.-Nr.: 8.038.010.31002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BONAMAT SPRSO Kaffeevollautomat mit Mahlwerk mit 2,2 Liter Wassertank und NSF-Zertifizierung Einfach auspacken und loslegen! Geeignet für ca 30 Tassen am Tag
- Bereiten Sie einen perfekten Espresso zu!(Selbstverständlich aus frischgemahlenen Kaffeebohnen.) - Verblüffendes und einzigartiges Design - Intuitive Bedienung - Hergestellt aus äußerst stabilen und hochqualitativen Materialien(Edelstahl und BPA-freier Kunststoff) - Ausgestattet mit CIRCO-Profibrühsystem - Für viele Kaffeespezialitäten, die Sie mit dem optionalen Milchkühler um weitere Spezialitäten ergänzen können - Kann zwei Getränke gleichzeitig zubereiten, Abhängig vom gewählten Profil und Volumen. - Anpassung der Einstellungen ganz nach Ihren Wünschen - Extrem niedriger Energieverbrauch von < 0,5 W im Standby-Betrieb
Bravilor Bonamat hat bei der Konstruktion der vollautomatischen Spezialitätenkaffeemaschine Sprso nichts dem Zufall überlassen! Die Maschine musste so kompakt wie möglich sein. Eines dieser Details ist das CIRCO-Brühsystem. Dieses Brühsystem ist die Antwort von Bravilor Bonamat auf die steigende Nachfrage nach Verkaufsautomaten für Frischbrühkaffee. Durch die einzigartige kompakte Form des Brühsystems können wir außergewöhnlich kompakte Spezialitätengeräte für professionelle Einsatzzwecke konstruieren. Für intensive Aromen ist der Brühdruck ganz entscheidend. Diesen Brühdruck stellt das CIRCOBrühsystem sicher, damit Sie alles aus Ihren frisch gemahlenen Kaffeebohnen herausholen können. Das einzigartige Pumpensystem des Brühsystems garantiert eine konstante Extraktionszeit. Das CIRCO-Brühsystem ist gemäß NSF zertifiziert und entspricht somit den vorgeschriebenen Gesundheitsund Umweltschutzstandards.
Diese Zertifizierung bezieht sich auf die einfache Demontage, Zerlegung und Reinigung des CIRCOBrühsystems, was die Wartung ganz erheblich vereinfacht. Das automatische Reinigungsprogramm der Maschine stellt immer wieder erneut eine hohe Qualität in der Tasse sicher.
Bewährte Technologie • Erzeugt eine herrlich aromatische Crema • Konstant hohe Kaffeequalität • Kompakte runde Gestalt, die nur wenig Platz erfordert • Hergestellt aus hochqualitativen Materialien für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit • Patentierte Technologie von Bravilor Bonamat • Einfache Demontage, Zerlegung, Reinigung und Austausch • Für 6 bis 18 Gramm an gemahlenem Kaffee • Gemäß NSF zertifiziert Kinderleichte Bedienung Professionelle Technologie für jedermann. Der Preis ist inkl. Kosten für die Inbetriebnahme.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |