Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin Doppelkochplatte, ca. 2500 W - Doppelkochplatte mit 2 Heizringen: 15,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Severin Doppelkochplatte, ca. 2500 W - Doppelkochplatte mit 2 Heizringen: 15,5
Severin Doppelkochplatte, ca. 2500 W - Doppelkochplatte mit 2 Heizringen: 15,5
Severin Doppelkochplatte, ca. 2500 W - Doppelkochplatte mit 2 Heizringen: 15,5
Severin Doppelkochplatte, ca. 2500 W - Doppelkochplatte mit 2 Heizringen: 15,5
Severin Doppelkochplatte, ca. 2500 W - Doppelkochplatte mit 2 Heizringen: 15,5
Severin Doppelkochplatte, ca. 2500 W - Doppelkochplatte mit 2 Heizringen: 15,5
Severin Doppelkochplatte, ca. 2500 W - Doppelkochplatte mit 2 Heizringen: 15,5
Artikel-Nr.:
     2813-403-2060
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     DK 1042
EAN/GTIN:
     4008146002489
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochtafel severin
Severin Doppelkochplatte, ca. 2500 W
- Doppelkochplatte mit 2 Heizringen: 15,5 cm Durchmesser mit ca. 1.000 Watt und 18,5 cm Durchmesser mit ca. 1.500 Watt - stufenlose Temperatureinstellung über 2 voneinander unabhängige Regler - hochhitzebeständige Lackierung - Maße: L = 50 cm, T = 29 cm, H = 8,5 cm - Kontrollleuchten -


Weitere Informationen:
Länge:
55.50 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
36.00 cm
Gewicht:
4.44 kg
Leistungsaufnahme:
2500 Watt
Weitere Suchbegriffe: kochplatte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 26,38*
€ 34,88*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 27,86*
€ 35,54*
1
€ 5,50*
ab € 29,08*
€ 37,43*
Lager 2813
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,23*
€ 37,43*
1
€ 5,00*
ab € 29,59*
€ 37,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
DK1014
ab € 34,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.