Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin Eierkocher mit Kochzeitüberwachung, ca. 270 W, 1-3 Eier, einstellbarer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Severin Eierkocher mit Kochzeitüberwachung, ca. 270 W, 1-3 Eier, einstellbarer
Severin Eierkocher mit Kochzeitüberwachung, ca. 270 W, 1-3 Eier, einstellbarer
Severin Eierkocher mit Kochzeitüberwachung, ca. 270 W, 1-3 Eier, einstellbarer
Severin Eierkocher mit Kochzeitüberwachung, ca. 270 W, 1-3 Eier, einstellbarer
Severin Eierkocher mit Kochzeitüberwachung, ca. 270 W, 1-3 Eier, einstellbarer
Severin Eierkocher mit Kochzeitüberwachung, ca. 270 W, 1-3 Eier, einstellbarer
Artikel-Nr.:
     2813-403-2065
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     EK 3163
EAN/GTIN:
     4008146036675
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Eierkocher
eierkocher
Severin Eierkocher mit Kochzeitüberwachung, ca. 270 W, 1-3 Eier, einstellbarer Härtegrad mit elektronischer Kochzeitüberwachung
- Platzsparendes und hochwertiges Edelstahl-Design für bis zu 3 Eier (S-XL) inkl. Messbecher mit Eierstecher - Signalton nach beendeter Kochzeit - 100% BPA-frei für gesundheitlich unbedenklichen Genuss - Abnehmbare und transparente Haube für eine einfache Bedienung und Reinigung -


Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
13.00 cm
Höhe:
14.80 cm
Gewicht:
0.81 kg
Leistungsaufnahme:
270 Watt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 20,86*
€ 26,61*
€ 5,50*
ab € 21,41*
€ 28,16*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,89*
€ 29,25*
€ 4,00*
ab € 22,17*
€ 29,25*
€ 5,00*
ab € 23,33*
€ 29,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.