Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-2088 Herst.-Nr.: HA 2082 EAN/GTIN: 4008146002007 |
| |
|
| | |
| Severin Hörnchenautomat, ca. 890 W
Weitere Informationen: | | Länge: | 22.40 cm | Breite: | 13.00 cm | Höhe: | 30.80 cm | Gewicht: | 1.96 kg | Leistungsaufnahme: | 890 Watt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,43* | € 31,64* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,84* | € 32,25* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,79* | € 32,26* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 25,87* | € 34,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 28,11* | € 35,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|