Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONAMAT Rivero Turbo 121 Kaffeevollautomat für Flüssigkonzentrat, kann fünf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BONAMAT Rivero Turbo 121 Kaffeevollautomat für Flüssigkonzentrat, kann fünf
BONAMAT Rivero Turbo 121 Kaffeevollautomat für Flüssigkonzentrat, kann fünf
BONAMAT Rivero Turbo 121 Kaffeevollautomat für Flüssigkonzentrat, kann fünf
BONAMAT Rivero Turbo 121 Kaffeevollautomat für Flüssigkonzentrat, kann fünf
BONAMAT Rivero Turbo 121 Kaffeevollautomat für Flüssigkonzentrat, kann fünf
BONAMAT Rivero Turbo 121 Kaffeevollautomat für Flüssigkonzentrat, kann fünf
BONAMAT Rivero Turbo 121 Kaffeevollautomat für Flüssigkonzentrat, kann fünf
Artikel-Nr.:
     2813-403-2224
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     8.080.190.33009
EAN/GTIN:
     8713441063856
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
BONAMAT Rivero Turbo 121 Kaffeevollautomat für Flüssigkonzentrat, kann fünf unterschiedliche Heißgetränke zubereiten, 2 Behälter für
Lassen Sie sich aus der Bag-in-Box Ihre Lieblingskaffeemischung servieren und krönen Sie diese mit zwei Instantzutaten (Milchpulver und Kakao) als Topping. Darüber hinaus kann die Maschine aus einem separaten Heißwasserzapfhahn auch Heißwasser servieren.

Stärken
1 BiB-Verpackung (Bag-in-Box).
2 Behälter für Instantzutaten.
6 Heißgetränke, inkl. Heißwasser.
Ultimative Gebrauchsfreundlichkeit dank übersichtlich gestalteter Drucktasten.
Tassenbeleuchtung und Tassenanzeiger.
Patentiertes ventilloses Heißwassersystem (weniger empfindlich gegenüber Kalkbildung); für verbesserte In-Cup-Qualität.
Patentierte Zutaten-Mischbecher von Bravilor Bonamat beugen Verstopfungen vor und optimieren den Zutatenstrom.
Die ideale Front-of-House-Lösung!
Die Rivero Turbo-Maschinen signalisieren standardmäßig eine leere Bag-in-Box, ein volles Tropfblech und eine anstehende Entkalkung. Neben einem Entkalkungsprogramm verfügen die Modelle über eine Spülfunktion und einen automatischen Energiesparmodus.

Anschlußwerte: 220-240V 3510W
Der Preis ist inkl. Kosten für die Inbetriebnahme.

Weitere Informationen:
Gewicht:
23.33 kg
Leistungsaufnahme:
3510 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.852,55*
€ 3.044,35*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.921,36*
€ 3.094,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.094,44*
€ 3.682,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.059,53*
€ 3.640,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.964,31*
€ 3.527,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.921,36*
€ 3.476,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.