Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONAMAT Rivero 12 Kaffeevollautomat für Bag-in-Box Flüssigkonzentrat- und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BONAMAT Rivero 12 Kaffeevollautomat für Bag-in-Box Flüssigkonzentrat- und
BONAMAT Rivero 12 Kaffeevollautomat für Bag-in-Box Flüssigkonzentrat- und
BONAMAT Rivero 12 Kaffeevollautomat für Bag-in-Box Flüssigkonzentrat- und
BONAMAT Rivero 12 Kaffeevollautomat für Bag-in-Box Flüssigkonzentrat- und
Artikel-Nr.:
     2813-403-2241
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     8.080.230.31001
EAN/GTIN:
     8713441064341
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
BONAMAT Rivero 12 Kaffeevollautomat für Bag-in-Box Flüssigkonzentrat- und Instantzutaten, programmierbare Zubereitungsmengen über Wahltasten
Die kompakte Kaffeemaschine Rivero 12 ist hervorragend für Umgebungen geeignet, in denen schnell mal eine Tasse Kaffee serviert werden muss.

Diese Maschine kann 1 Bag-in-Box-Verpackung und 2 Instantzutaten aufnehmen. Insgesamt kann die Rivero 12 bis zu neun unterschiedliche Getränke servieren.

Dank der Gebrauchsfreundlichkeit und intuitiven Bedienung ist die Rivero 12 die ideale Kaffeemaschine für z. B. mittelgroße Büros und Einzelhandelsläden.

Stärken

Übersichtlich gestaltetes Bedienfeld mit LED-Beleuchtung.
Hohe Ausgabeleistung dank ventillosem Heißwassersystem.
Wartungsfreundlich dank automatischer Entkalkungsanzeige.
Energiesparsamer Thermoboiler und einstellbarer Energiesparmodus.
Patentierte Zutaten-Mischbecher von Bravilor Bonamat beugen Verstopfungen vor und optimieren den Zutatenstrom.
Anpassung der Getränkeeinstellungen ganz nach Wunsch.
Hergestellt aus hochwertigen Edelstahl-Materialien.

Anschlußwerte: 220-240V 50/60Hz 2230W
Wasserzulauf: 3/4''
Der Preis ist inkl. Kosten für die Inbetriebnahme.

Weitere Informationen:
Länge:
43.50 cm
Breite:
33.80 cm
Höhe:
59.60 cm
Gewicht:
15.90 kg
Leistungsaufnahme:
2230 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.775,01*
€ 1.929,39*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.911,81*
€ 2.073,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.073,53*
€ 2.467,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.048,89*
€ 2.438,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.974,57*
€ 2.349,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.937,10*
€ 2.305,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.911,81*
€ 2.275,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.