| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-2394 Herst.-Nr.: 484-1000 EAN/GTIN: 4017337058068 |
| |
|
| | |
| SARO Tiefkühl Thermometer Modell 1578.5 - Ausdehnungsthermometer zur Messung der Temperatur des Kühl- oder Gefrierschranks - Material: Kunststoff - präzise für eine lange Zeit - zum Einhängen - Messgenauigkeit: +/- 1°C - Anzeige: 1 °C - Abm.: B 154 x T 25 x H 7 mm - Temp.: -35 / +40°C
Weitere Informationen: | | Länge: | 2.50 cm | Breite: | 15.40 cm | Höhe: | 0.70 cm | Gewicht: | 0.02 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,10* | € 5,12* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,54* | € 7,07* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,68* | € 13,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|