Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Bäckereikiste 600X400X280mm Modell BK280 Made in Europe - Orangefarbiger,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Bäckereikiste 600X400X280mm Modell BK280 Made in Europe - Orangefarbiger,
SARO Bäckereikiste 600X400X280mm Modell BK280 Made in Europe - Orangefarbiger,
Artikel-Nr.:
     2813-403-2418
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     174-3540
EAN/GTIN:
     4017337056385
Sicherheitsdatenblatt
SARO Bäckereikiste 600X400X280mm Modell BK280 Made in Europe - Orangefarbiger, lebensmittelechte(r) Stapelbehälter /
verstärktem Boden und durchbrochenen Seitenwänden und 4 offenen Handgriffen - Abm.: B 600 x T 400 x H 280 mm - Gewicht: 2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
40.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
28.00 cm
Gewicht:
2.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,64*
€ 27,93*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,33*
€ 30,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.