Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizza/ Pideschaufel Modell PRE-2340 /120 Made in Europe - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizza/ Pideschaufel Modell PRE-2340 /120 Made in Europe - Material:
SARO Pizza/ Pideschaufel Modell PRE-2340 /120 Made in Europe - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-403-2532
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     217-2010
EAN/GTIN:
     4017337057887
Sicherheitsdatenblatt
SARO Pizza/ Pideschaufel Modell PRE-2340 /120 Made in Europe - Material: eloxiertes Aluminium - ideal für große Pide - Perforierte Schaufel
Schaufel 230 x 400 mm, Gesamtlänge 1200mm - Schlag-und Stoßfest - extrem leicht - Abm.: 230 x 400 x 1200 mm

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
120 cm
Höhe:
23 cm
Gewicht:
0.66 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
€ 4,95*
ab € 102,12*
€ 127,32*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 108,26*
€ 134,24*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 126,66*
€ 156,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.